曜日別特売

アクリルアンゼンミラー 丸型

アクリルアンゼンミラー 丸型 - ナック・ケイ・エスアクリルアンゼンミラー 丸型 - ナック・ケイ・エスアクリルアンゼンミラー 丸型 - ナック・ケイ・エス

・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。
・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。

仕上真空蒸着内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11772306AKS-300K鏡面:メタクリル樹脂、裏板:ポリエチレン、フード:ポリエチレン0.9300
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772315AKS-400K鏡面:メタクリル樹脂、裏板:塩化ビニール、フード:ボリガーボネート1.2400
19,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772331AKS-500K鏡面:メタクリル樹脂、裏板:塩化ビニール、フード:ボリガーボネート1.8500
25,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772340AKP-300K鏡面:メタクリル樹脂、裏板:ポリエチレン、フード:ポリエチレン2.9300
22,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772349AKP-400K鏡面:メタクリル樹脂、裏板:塩化ビニール、フード:ボリガーボネート3.9400
42,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772358AKP-500K鏡面:メタクリル樹脂、裏板:塩化ビニール、フード:ボリガーボネート4.9500
54,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする