JACKSON
アスリート+45SVG ライトゲーム
*強いフラッシングを発生させるフラットサイドボディ *アピール力を高めるため体高をプラス *飛距離を安定させるVG搭載
用途
<サイズ感を忘れる使いやすさ> ボルテックスジェネレーターの恩恵は小型ミノーでも実感できます。細身の小型ミノーながら安定した飛距離を獲得。フラットサイズデザインによってメリハリの効いたフラッシングを発生し、水押しの強さと兼ね合いで、サイズ感以上のアピール力を発揮します。メバル・カマス・メッキ・セイゴ等々幅広いターゲットに対応し、ライトゲーム全般をカバー。1ランク上の「使いやすさ」が体感できる小型ミノーです。
寸法(mm)
45
質量(g)
2.2
タイプ
シンキング
フック
#14
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11772945
AAG 赤アミグロー
AAG 赤アミグロー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11772961
CGR アカキン
CGR アカキン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11772970
GCB グローチャート
GCB グローチャート
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11772979
GLP グローピンク
GLP グローピンク
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11772988
KCL ケイムラシラス
KCL ケイムラシラス
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11772997
SPC キャンディ
SPC キャンディ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11773006
WIW コイワシ
WIW コイワシ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11773015
WSC クラウン
WSC クラウン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください