防水ライトジャケット

防水ライトジャケット - 丸十コーポレーション防水ライトジャケット - 丸十コーポレーション防水ライトジャケット - 丸十コーポレーション防水ライトジャケット - 丸十コーポレーション防水ライトジャケット - 丸十コーポレーション防水ライトジャケット - 丸十コーポレーション防水ライトジャケット - 丸十コーポレーション防水ライトジャケット - 丸十コーポレーション

雨の日の雨具を着ての行動は不断に比べ負担が増します。軽い素材を採用しながらも防水機能はそのままに。雨の日の負担を軽減します。
防水生地使用、さらに撥水加工
※防水生地とは、裏面にポリウレタンコーティングをすることで水の通りにくくする生地の事です。
※撥水加工とは、生地の表面に水をはじくコーティングを施す、加工技術です。
縫い目にシームテープ加工
※シームテープ加工とは、縫い目の裏側にシームテープを貼り、縫い目かたしみ込みがちな水の浸入を防ぐ加工です。

用途
生産地:中国
素材・成分:表面:ポリエステル(はっ水加工)裏面:ポリウレタンコーティング
パッケージ:個包装
内容量1着
注意
※収納袋は付いておりません
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1177208702003054-004-15グレーM486073
2,980
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177209602003054-005-15グレーL496176
2,980
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177210502003054-006-15グレーLL516278
2,980
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177212102003054-004-78ネイビーM486073
2,980
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177213002003054-005-78ネイビーL496176
2,980
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177213902003054-006-78ネイビーLL516278
2,980
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする