防水ライトレインスーツ

防水ライトレインスーツ - 丸十コーポレーション防水ライトレインスーツ - 丸十コーポレーション防水ライトレインスーツ - 丸十コーポレーション防水ライトレインスーツ - 丸十コーポレーション防水ライトレインスーツ - 丸十コーポレーション防水ライトレインスーツ - 丸十コーポレーション防水ライトレインスーツ - 丸十コーポレーション防水ライトレインスーツ - 丸十コーポレーション

雨の日の雨具を着ての行動は不断に比べ負担が増します。軽い素材を採用しながらも防水機能はそのままに。雨の日の負担を軽減します。
防水生地使用、さらに撥水加工
※防水生地とは、裏面にポリウレタンコーティングをすることで水の通りにくくする生地の事です。
※撥水加工とは、生地の表面に水をはじくコーティングを施す、加工技術です。
縫い目にシームテープ加工
※シームテープ加工とは、縫い目の裏側にシームテープを貼り、縫い目かたしみ込みがちな水の浸入を防ぐ加工です。

用途
生産地:中国
素材・成分:表面:ポリエステル(はっ水加工)裏面:ポリウレタンコーティング
パッケージ:個包装
内容量1着
注意
※収納袋は付いておりません
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1177193802003053-003-15グレーS564759
3,980
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177194702003053-004-15グレーM604860
3,980
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177196502003053-006-15グレーLL685162
3,980
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177198102003053-007-15グレー3L725464
3,980
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177199902003053-004-78ネイビーM604860
3,980
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177201702003053-006-78ネイビーLL685162
3,980
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177202602003053-007-78ネイビー3L725464
3,980
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177203502003053-003-24ベージュS564759
3,980
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177205102003053-004-24ベージュM604860
3,980
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177206002003053-005-24ベージュL644961
3,980
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177206902003053-006-24ベージュLL685162
3,980
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177207802003053-007-24ベージュ3L725464
3,980
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177195602003053-005-15グレーL644961
3,980
取扱い終了
返品不可
1177199002003053-003-78ネイビーS564759
3,980
取扱い終了
返品不可
1177200802003053-005-78ネイビーL644961
3,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする