EVAレインパーカスーツ

EVAレインパーカスーツ - 丸十コーポレーションEVAレインパーカスーツ - 丸十コーポレーションEVAレインパーカスーツ - 丸十コーポレーションEVAレインパーカスーツ - 丸十コーポレーションEVAレインパーカスーツ - 丸十コーポレーションEVAレインパーカスーツ - 丸十コーポレーションEVAレインパーカスーツ - 丸十コーポレーションEVAレインパーカスーツ - 丸十コーポレーション

環境に配慮した植物由来PLA樹脂配合の軽量でコンパクトなレインコートです。
反射テープ付き
上下セット
ソフトな肌触り

用途
生産地:中国
素材・成分:成分:EVA樹脂90%(エチレン酢酸ビニル共重合体)PLA樹脂10%(ポリ乳酸)
パッケージ:個包装
内容量1着
注意
※収納袋は付属しておりません。
※本製品の原料であるPLAは生分解樹脂のため、保管状況によっては劣化する可能性がございます。
※この製品は通気性のない防水素材を使用している為、暑さや運動による発汗で蒸れる場合がございます。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
パンツ丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1177182504000557-004-01クリアM12110360
2,300
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177184104000557-005-01クリアL12610864
2,300
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177185004000557-006-01クリアLL13111368
2,300
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177185904000557-004-78ネイビーM12110360
2,300
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177187704000557-006-78ネイビーLL13111368
2,300
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
1177186804000557-005-78ネイビーL12610864
2,300
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする