APメンズ・サイクルコート

APメンズ・サイクルコート - 丸十コーポレーションAPメンズ・サイクルコート - 丸十コーポレーションAPメンズ・サイクルコート - 丸十コーポレーション

大きな透明ひさし付きの立体設計フードを採用。顔に雨があたりにくく視界が良好に!
内側にも袖がある二重袖仕様で手に雨があたりにくい。冷えやすい手を守ります。
落ち着いた雰囲気を醸し出すブラックスタイル。学生の通学やサラリーマンの通勤にもおすすめできます。
表面は超はっ水加工で水はじき抜群。ストレッチ性があり裏面も肌ざわりがよく、着心地にもこだわりました。
レインコートをサッと収納できる、大きな収納袋付き。A4サイズも余裕で入る大きさで、サブバッグとしても持ち歩きできます。

用途
重量:約540g(収納袋付き)/約495g(本体のみ)
素材:[表地]ポリエステル100%[裏地]ポリウレタンラミネート
生産地:中国
ブラック胸囲(cm)(後ろマチを閉じた時)125/(後ろマチを開いた時)157着丈(cm)123共袋丈35cm/共袋幅40cm裾幅(cm)77.5裄丈(cm)94.5内容量1着
注意
※長時間の着用、外気温、運動量により発汗した場合、蒸れる場合があります。
※完全防水ではございませんので使用状況によっては雨が浸入する可能性はございます。
※縫い目からの水の浸入を防ぐ「テープ」状の「防水テープ」が貼り付けてあります。誤って剥がさないようにしてください。
※商品本体裏側の「品質表示ラベル」に基づいてのご使用・管理をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1177223606003223-222-90
5,980
5,898
6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする