曜日別特売

引戸錠

引戸錠 - クラビス(シブタニ)引戸錠 - クラビス(シブタニ)引戸錠 - クラビス(シブタニ)引戸錠 - クラビス(シブタニ)引戸錠 - クラビス(シブタニ)引戸錠 - クラビス(シブタニ)引戸錠 - クラビス(シブタニ)

防犯性・耐久性・操作性に優れています。

用途トリガー(安全装置)付です。トリガー付きのため、戸が開いた状態では施錠できません。トリガーは常時錠ケース内に後退しています。バックセット(mm)51内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用途例
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11785850FD-2物置内部:なし 外部:シリンダー
オープン
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
11785859FD-2物置内部:なし 外部:シリンダー
オープン
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
11785868FD-2物置内部:なし 外部:シリンダー
オープン
13,980
15,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
11785877FD-2物置内部:なし 外部:シリンダー
オープン
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
11785886FD-2物置内部:なし 外部:シリンダー
オープン
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
11785895FD-4連絡扉内部:シリンダー 外部:シリンダー
オープン
19,980
21,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
11785911FD-4連絡扉内部:シリンダー 外部:シリンダー
オープン
20,980
23,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
11785920FD-4連絡扉内部:シリンダー 外部:シリンダー
オープン
20,980
23,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
11785929FD-4連絡扉内部:シリンダー 外部:シリンダー
オープン
21,980
24,178(税込)
36日以内出荷
返品不可
11785938FD-4連絡扉内部:シリンダー 外部:シリンダー
オープン
19,980
21,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
11785947FD-4連絡扉内部:シリンダー 外部:シリンダー
オープン
19,980
21,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
11785956FD-4連絡扉内部:シリンダー 外部:シリンダー
オープン
21,980
24,178(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786026FD-2物置内部:なし 外部:シリンダー
オープン
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786035FD-2物置内部:なし 外部:シリンダー
オープン
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786130FD-2物置内部:なし 外部:シリンダー
オープン
15,980
17,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786139FD-2物置内部:なし 外部:シリンダー
オープン
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786157FD-4連絡扉内部:シリンダー 外部:シリンダー
オープン
19,980
21,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786166FD-4連絡扉内部:シリンダー 外部:シリンダー
オープン
19,980
21,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786830FD-1ゴミ置き場、自転車置き場内部:サムターン 外部:シリンダー
オープン
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786839FD-1ゴミ置き場、自転車置き場内部:サムターン 外部:シリンダー
オープン
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786848FD-1ゴミ置き場、自転車置き場内部:サムターン 外部:シリンダー
オープン
15,980
17,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786891FD-1ゴミ置き場、自転車置き場内部:サムターン 外部:シリンダー
オープン
16,980
18,678(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786900FD-1ゴミ置き場、自転車置き場内部:サムターン 外部:シリンダー
オープン
15,980
17,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786909FD-1ゴミ置き場、自転車置き場内部:サムターン 外部:シリンダー
オープン
15,980
17,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786927FD-1ゴミ置き場、自転車置き場内部:サムターン 外部:シリンダー
オープン
13,980
15,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786936FD-1ゴミ置き場、自転車置き場内部:サムターン 外部:シリンダー
オープン
13,980
15,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786961FD-1ゴミ置き場、自転車置き場内部:サムターン 外部:シリンダー
オープン
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
11787548FD-3内締まり内部:サムターン 外部:なし
オープン
7,098
7,808(税込)
36日以内出荷
返品不可
11787557FD-3内締まり内部:サムターン 外部:なし
オープン
7,898
8,688(税込)
36日以内出荷
返品不可
11787566FD-3内締まり内部:サムターン 外部:なし
オープン
7,898
8,688(税込)
36日以内出荷
返品不可
11787575FD-3内締まり内部:サムターン 外部:なし
オープン
8,698
9,568(税込)
36日以内出荷
返品不可
11787591FD-3内締まり内部:サムターン 外部:なし
オープン
7,598
8,358(税込)
36日以内出荷
返品不可
11787600FD-3内締まり内部:サムターン 外部:なし
オープン
7,598
8,358(税込)
36日以内出荷
返品不可
11787609FD-3内締まり内部:サムターン 外部:なし
オープン
8,398
9,238(税込)
36日以内出荷
返品不可
11787697FD-3内締まり内部:サムターン 外部:なし
オープン
6,398
7,038(税込)
36日以内出荷
返品不可
11787706FD-3内締まり内部:サムターン 外部:なし
オープン
6,398
7,038(税込)
36日以内出荷
返品不可
11787846FD-8Lトイレ、浴室内部:大型サムターン 外部:表示付非常開装置
オープン
11,980
13,178(税込)
36日以内出荷
返品不可
11787855FD-8Lトイレ、浴室内部:大型サムターン 外部:表示付非常開装置
オープン
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
11787871FD-8Lトイレ、浴室内部:大型サムターン 外部:表示付非常開装置
オープン
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする