シリンダー付きプルハンドル錠

シリンダー付きプルハンドル錠 - クラビス(シブタニ)シリンダー付きプルハンドル錠 - クラビス(シブタニ)シリンダー付きプルハンドル錠 - クラビス(シブタニ)シリンダー付きプルハンドル錠 - クラビス(シブタニ)シリンダー付きプルハンドル錠 - クラビス(シブタニ)シリンダー付きプルハンドル錠 - クラビス(シブタニ)シリンダー付きプルハンドル錠 - クラビス(シブタニ)シリンダー付きプルハンドル錠 - クラビス(シブタニ)

各戸専用宅配ボックス、トランクルーム、点検口などにご使用いただけます。

用途・住戸キーで解錠できます。・フラットなハンドルなので壁面にすっきりと納まります。・サムターンツマミを施錠状態にして扉を閉めることで、キーを使用せずに扉の施錠ができます(解錠時はキーが必要)。・閉じ込め防止として、室内側から解錠できる非常開ツマミが付いています。シリンダーF-22適合扉厚(mm)1.2~2.33本付内容量1個
注意
※左右勝手有り
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
インジケータ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11786751DUM01N 左SL(塗装シルバー)なし
オープン
21,980
24,178(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786760DUM01N 左BK(塗装ブラック)なし
オープン
21,980
24,178(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786769DUM01N 右SL(塗装シルバー)なし
オープン
21,980
24,178(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786778DUM01N 右BK(塗装ブラック)なし
オープン
21,980
24,178(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786787DUM01G 左SL(塗装シルバー)あり
オープン
22,980
25,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786796DUM01G 左BK(塗装ブラック)あり
オープン
22,980
25,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786805DUM01G 右SL(塗装シルバー)あり
オープン
22,980
25,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
11786821DUM01G 右BK(塗装ブラック)あり
オープン
22,980
25,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする