曜日別特売

アクセサリホルダ EBW-BAND

アクセサリホルダ EBW-BAND - MINOURA(箕浦)アクセサリホルダ EBW-BAND - MINOURA(箕浦)アクセサリホルダ EBW-BAND - MINOURA(箕浦)

サイクルコンピューターやライトなどを2つまで取り付けできるアタッチメント。
「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定し、そこにアーム部を取り付けるだけ。
アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。
3mmの六角レンチを使用して、簡単・迅速にセットできます。
フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。
直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。

材質樹脂・ステンレス黒アルマイト質量(g)96耐荷重(kg)1.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11774178SGS-500EBW
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする