セラミックベアリング

セラミックベアリング - MARWIセラミックベアリング - MARWIセラミックベアリング - MARWI

Hub / wheel:Various brands

用途
Races:CrMo
Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)
Retainer:Nylon
Sealing:Rubber LLB (non-contact)
Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-5
Quantity of balls:12 pcs
Dimension of balls:2.381(3/32)mm
Basic dynamic load rating:1.920 kN
Basic static load rating:1.040 kN
サイズ12×21×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11774851CB-332
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする