オフィスチェア ハイバック メッシュ

オフィスチェア ハイバック メッシュ YAMAZEN(山善) オフィスチェア ハイバック メッシュ YAMAZEN(山善) オフィスチェア ハイバック メッシュ YAMAZEN(山善) オフィスチェア ハイバック メッシュ YAMAZEN(山善) オフィスチェア ハイバック メッシュ YAMAZEN(山善) オフィスチェア ハイバック メッシュ YAMAZEN(山善) オフィスチェア ハイバック メッシュ YAMAZEN(山善) オフィスチェア ハイバック メッシュ YAMAZEN(山善)

背中をしっかり支える、ハイバックタイプのデスクチェア。座面は通気性の良いメッシュ素材かお手入れ簡単なPVC素材から選択可能。
長さ65cmのハイバック背もたれ。背もたれには通気性の良いメッシュ生地を採用、先端は汚れにくい合皮製。
背中のバンドはランバーサポートとして作用。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。ロッキング機能付き(固定不可)。
座面下の円柱状レバーで、ロッキングの固さを調節可能。くつろぎをサポートするアームレスト付き。
なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。工具不要(六角レンチ付属)。

用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。メッシュチェア ロッキングチェア 肘付き デスクチェア ゲーミングチェア パソコンチェア 椅子 イス チェア テレワーク おしゃれ 材質座部:合板、フレーム・連結部・脚部:スチール、肘部:ポリプロピレン、張地:ポリエステル/合成皮革、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)11 荷重(kg)静止90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×57×104.5-112 組立時間約40-60分 座面高(cm)42-49.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×46 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
材質(座面)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HMC-992H(BK) 11788546
HMC-992H(BK) 11788546
11788546 HMC-992H(BK) ブラック メッシュ
オープン
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
HMC-992H(NBE) 11788571
HMC-992H(NBE) 11788571
11788571 HMC-992H(NBE) ベージュ メッシュ
オープン
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
HMC-992H(NWH) 11788589
HMC-992H(NWH) 11788589
11788589 HMC-992H(NWH) ホワイト メッシュ
オープン
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
HMC-P992H(BK) 11788607
HMC-P992H(BK) 11788607
11788607 HMC-P992H(BK) ブラック PVC
オープン
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
HMC-P992H(NBE) 11788625
HMC-P992H(NBE) 11788625
11788625 HMC-P992H(NBE) ベージュ PVC
オープン
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
HMC-P992H(NWH) 11788650
HMC-P992H(NWH) 11788650
11788650 HMC-P992H(NWH) ホワイト PVC
オープン
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする