Towper タウパー ペーパータオル エコマックス S 小判 220×170mm

Towper タウパー ペーパータオル エコマックス S 小判 220×170mm 日本製紙クレシア Towper タウパー ペーパータオル エコマックス S 小判 220×170mm 日本製紙クレシア Towper タウパー ペーパータオル エコマックス S 小判 220×170mm 日本製紙クレシア Towper タウパー ペーパータオル エコマックス S 小判 220×170mm 日本製紙クレシア Towper タウパー ペーパータオル エコマックス S 小判 220×170mm 日本製紙クレシア

段ボール古紙を配合した再生紙100%の国産ペーパータオル
小判タイプ
濡れても破れにく紙質と手に馴染む柔らかさを実現
環境に配慮した商品
200枚入×42パックでのお届け

用途手拭きやテーブル等のふき取りに。日本製紙 クレシア Towper タウパー ペーパータオル エコマックス S 小判 段ボール古紙配合再生紙 ハンドタオル 手ふき用タオル 手拭き エコ トイレ 洗面所 手洗い 日本製 まとめ買い セット内容200枚×42パック 材質段ボール古紙配合再生紙 シリーズTowper タウパー 枚数8400 シートサイズ(mm)220×170 内容量1セット(42パック)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11893431 50711×42
オープン
6,398
7,038 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする