cotta
cotta デザートフォーク (ルミエール)
cottaオリジナルのカトラリーです。
食洗器に対応しています。
材質
ステンレス/マット加工
形状
デザートフォーク
質量(g)
約10
外寸(mm)
138×H20
食器洗浄機
可
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11889468
92088
¥
588
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください