cotta 窓付きギフト箱 グレー

cotta 窓付きギフト箱 グレー cotta cotta 窓付きギフト箱 グレー cotta cotta 窓付きギフト箱 グレー cotta cotta 窓付きギフト箱 グレー cotta cotta 窓付きギフト箱 グレー cotta cotta 窓付きギフト箱 グレー cotta cotta 窓付きギフト箱 グレー cotta cotta 窓付きギフト箱 グレー cotta

cottaオリジナル。中身が見える透明の窓付き箱です。
耐油加工のギフト箱なので、お菓子を直接入れることができます。

グレー
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42749 11891227
42749 11891227
11891227 42749 1セット(10枚) コートボール350g 105×105×H65 焼き菓子が約4個 75×75
1,120
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷

返品不可
42748 11891218
42748 11891218
11891218 42748 1セット(25枚) コートボール350g 120×100×H30 焼き菓子が約2個 80×60
2,700
2,698
2,968 (税込)
4日以内出荷

返品不可
42751 11891209
42751 11891209
11891209 42751 1セット(10枚) コートボール350g 180×130×H65 焼き菓子が約8個 140×90
1,460
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
42750 11891200
42750 11891200
11891200 42750 1セット(10枚) コートボール350g
150×150×H50 焼き菓子が約6個 110×110
1,160
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷

返品不可
42752 11891191
42752 11891191
11891191 42752 1セット(10枚) コートボール400g 210×150×H50 焼き菓子が約10個 170×110
1,560
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする