cotta cottaの 店舗什器・備品 cottaの 袋・ラッピング用品 cottaの 透明袋/OPP袋 cotta ガス袋 100×120 (カマス無地_マット) D-3 cotta ガス袋 100×120 (カマス無地_マット) D-3 注文コード 11891638 注文コード 11891638 適合ウェルパック:B-30 材質ECO-BM#25(バリアマットOP)//LLDPE#40 幅(mm)100 色マット透明 高さ(mm)120 対応脱酸素剤対応・乾燥剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応 ケース入数(枚)5000 内容量1セット(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1020 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11891638 1020 ¥850 ¥849 ¥849 ¥934 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋・ラッピング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity OPPラッピング用袋-4 cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ PP袋 バブルピンク(半透明) cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ PP袋 英文字(透明)M-4 cotta 税込¥791 ¥719 バスケットへ cotta OPP袋 トライアングル cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 手提げ紙袋 カラーハンドルバッグ HEIKO 税込¥1,055~ ¥959~ ちょこっとPP袋 ブリリアントスター M cotta 税込¥934 ¥849 バスケットへ 透明コーヒー袋 アロマシール付 cotta 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ スイーツパック たべっ子どうぶつ ビスケット (5枚入) cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ 貼箱 黒 ギフトボックス 50個セット yamapac 税込¥15,719 ¥14,290 バスケットへ PP袋 バブルブルー(半透明) cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ちょこっとPP袋 プティハート M cotta 税込¥934 ¥849 バスケットへ cotta OPP袋 レモン cotta 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ OPP袋 クリスタルパック柄入り 3S ストップペイル cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ cotta エアパッキン袋 (4) 190×180mm cotta 税込¥208 ¥189 バスケットへ スイーツパック たべっ子どうぶつ 集合 (5枚入) cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ cotta OPP袋 くすみブルー×ベージュ cotta 税込¥813 ¥739 バスケットへ cotta エアパッキン袋 (6) 160×130mm cotta 税込¥109 ¥99 バスケットへ OPP袋 クリスタルパック柄入り M-1 ストップペイル cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ OPPテープ オリーブガーデン cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ cotta OPP袋 桜 cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品透明袋/OPP袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります レジ袋 透明袋/OPP袋 紙袋 不織布袋 箱/ギフトボックス 包装紙 陳列用包装 ラッピングリボン/タイ ギフトシール/メッセージカード ギフトバック 名入れ/オーダー ラッピング用品 シェアする マイページ 最近見た商品