cotta cottaの 店舗什器・備品 cottaの 袋・ラッピング用品 cottaの 透明袋/OPP袋 cotta ガス袋 65×180+35 (横マチ無地_冷凍) 透明色 cotta ガス袋 65×180+35 (横マチ無地_冷凍) 注文コード 11891726 注文コード 11891726 注文コード 11891726 cottaオリジナル商品です。 材質バリアOny15/PE15/LL30 幅(mm)65 色透明 高さ(mm)180 対応脱酸素剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応 マチ(mm)35(横) 内容量1セット(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 41357 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11891726 41357 ¥1,510 ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 透明袋/OPP袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity cotta エアパッキン袋 (4) 190×180mm cotta 税込¥208 ¥189 バスケットへ cotta OPP袋 ハート cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ cotta エアパッキン袋 (WP) 300×430mm cotta 税込¥549 ¥499 バスケットへ cotta OPP袋 120×180 (ハロウィンナイト) cotta 税込¥923 ¥839 バスケットへ OPPラッピング用袋-4 cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ cotta OPP袋 くすみブルー×ベージュ cotta 税込¥813 ¥739 バスケットへ PP袋 英文字(透明)M-4 cotta 税込¥791 ¥719 バスケットへ PP袋 バブルピンク(半透明) cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ OPP袋 クリスタルパック柄入り S-1 ストップペイル cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スイーツパック たべっ子どうぶつ 集合 (5枚入) cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ OPP袋 クリスタルパック柄入り M-1 ストップペイル cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 透明コーヒー袋 アロマシール付 cotta 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ スイーツパック たべっ子どうぶつ ビスケット (5枚入) cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ cotta OPP袋 クリスマス 雪の結晶 180×260mm cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ cotta OPP袋 トライアングル cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ cotta エアパッキン袋 (6) 160×130mm cotta 税込¥109 ¥99 バスケットへ cotta OPP袋 レモン cotta 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ ちょこっとPP袋 ブリリアントスター M cotta 税込¥934 ¥849 バスケットへ cotta OPP袋 野いちご cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ ちょこっとPP袋 プティハート M cotta 税込¥934 ¥849 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品透明袋/OPP袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります レジ袋 透明袋/OPP袋 紙袋 不織布袋 箱/ギフトボックス 包装紙 陳列用包装 ラッピングリボン/タイ ギフトシール/メッセージカード ギフトバック 名入れ/オーダー ラッピング用品 シェアする マイページ 最近見た商品