曜日別特売

pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット

pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット - 東亜DKK

pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計
表示器 カスタムLCD(バックライト付き)
電池寿命は最大2000時間の省電力設計
フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
1500データのメモリー機能搭載
スマートで持ちやすいデザイン
防水構造

適合本体+pH電極(GST-2739C)1m測定項目pH/温度内容量1個
注意
※標準添付の単3アルカリ乾電池はサンプル提供品です。
※イオン測定には電極の他に別途、標準液、イオン強度調整剤、比較電極外筒液が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12109286HM-40P+GST-2739C
70,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする