東亜DKK
pH電極 5600-10F(10m)
仕様
●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式
適合
洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC
材質
比較電極シール:FPM
種類
ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)
-5~+70
外径(Φmm)
液絡部:15
測定範囲(pH)
0~14
構成
G+R+T
耐熱温度(℃)
-10~+105
寸法(Φ)
ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)
リード線
耐熱PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12109225
EL5600-10F
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください