東亜DKK
pH複合電極 GST-5727C
仕様
●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL
適合機種
HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)
0~12
温度測定範囲(℃)
0~100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108410
GST-5727C
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください