曜日別特売

pH電極 5910-5F(5m)

pH電極 5910-5F(5m) - 東亜DKK

内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。
指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。

仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12108735EL5910-5F
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする