東亜DKK
pH電極 ELCP11-5F(5m)
オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
仕様
●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015
使用温度範囲(℃)
-5~+80
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
測定範囲(pH)
0~14
耐熱温度(℃)
-10~+85
液絡部
エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン
リード線(m)
5
直線性
ガラス膜:±1mV以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108900
ELCP11-5F
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください