東亜DKK
pH計用 pH電極 GST-2419C
用途
一般用
仕様
●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号
適合機種
HM-10P/11P/12P/14P
測定範囲(℃)
0~100
測定範囲(pH)
0~14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108918
GST-2419C
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください