曜日別特売

K熱電対温度計

K熱電対温度計 - センセカ(旧グライシンガー)

優れた熱電対補償回路設計による高い精度と高速応答性
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
ブザー音によるアラーム機能(ECO130.2のみ)
電池残量表示、HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能
斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命

測定範囲(℃)-65.0~+1200.0精度(常温にて)測定器:±0.1%rdg±1℃、基準接点:±0.3℃※総合精度は使用するプローブに依存します。材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)保護等級IP40(プローブソケット部)/IP65/IP67(プローブソケット部を除く)機能最大/最小値、ホールド表示消費電流(mA)約1、バックライト使用時:約3適合センサK熱電対(NiCr-Ni)電池寿命(時間)代表値>2500、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12182497ECO130ミニチュアプラグ用ソケット(1入力)
21,500
20,980
23,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
12182515ECO130.2ミニチュアプラグ用ソケット(2入力)
33,800
32,980
36,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする