Pt1000温度計

Pt1000温度計 センセカ(旧グライシンガー)

細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
ブザー音によるアラーム機能
電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能
斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命

測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能 ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能) 精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit 材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 入力固定Pt1000プローブ 保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ 消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2 電池寿命(時間)約5000、連続使用にて ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示 動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと) オートパワーオフユーザー設定が可能 供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属) 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12182646 ECO121-3 ECO121-3プローブ;浸漬プローブΦ3×100mm、2線式Pt1000センサ固定プローブ、SUS316L、1mケーブル、応答速度T90<3秒(水流0.4m/sにて)
28,400
27,980
30,778 (税込)
47日以内出荷

返品不可
12182671 ECO121-I3 ECO121-I3プローブ;突刺しプローブΦ3×100mm、2線式Pt1000センサ固定プローブ、SUS316L、1mケーブル、応答速度T90<3秒(水流0.4m/sにて)
27,400
26,980
29,678 (税込)
47日以内出荷

返品不可
12182689 ECO121-I1.5 ECO121-I1.5プローブ;極細浸漬プローブΦ1.5×100mm、2線式Pt1000センサ固定プローブ、SUS316L、1mケーブル、応答速度T90<2秒(水流0.4m/sにて)
41,400
40,980
45,078 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする