曜日別特売

指紋認証カムロック

指紋認証カムロック - ジョー・プリンス竹下指紋認証カムロック - ジョー・プリンス竹下指紋認証カムロック - ジョー・プリンス竹下指紋認証カムロック - ジョー・プリンス竹下指紋認証カムロック - ジョー・プリンス竹下指紋認証カムロック - ジョー・プリンス竹下

・最大10個の指紋を登録できます。
・非常解錠機能付きです。付属の非常解錠キーで解錠できます。
・操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
・ツマミを回すだけで自動施錠されます。
【低電圧警告】
バッテリー残量が少なくなると、赤色LEDが点滅しながらビープ音が鳴ります。

用途キャビネット付属品非常解錠キー2本※故障の原因となりますので、緊急時以外は使用しないで下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキバッテリーリチウムポリマー 3.7V/330mAh使用環境温度(℃)10~60充電方式マイクロUSB 5V/0.5A使用環境湿度(%)<90RoHS指令(10物質対応)対応施錠施錠回数:最大2500回の操作回数内容量1個
注意
※◇指紋センサーに傷がつくと、指紋が読み込めなくなる場合がありますので、取り扱いにご注意下さい。
※◇最初の指紋登録を行うまでは、どの指紋でも解錠可能です。
※◇指紋の追加・消去には、既に登録済の指紋が必要です。
※◇止金に負荷が掛かっていると、ソレノイドが正常に作動せず、解錠できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12187011L-250
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする