曜日別特売

溶存酸素電極 OE-470BA 1m

溶存酸素電極 OE-470BA 1m - 東亜DKK

ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。
省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)
データメモリー機能。(1000データ)
パソコン、外部プリンタに接続可能。
新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。

測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定方法隔膜式ガルバニ電池法内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12171988OE-470BA
125,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする