VersaPro タイプVM (Core i5-1335U/16GB/Win11Pro64/Office Home & Business 2024)

VersaPro タイプVM (Core i5-1335U/16GB/Win11Pro64/Office Home & Business 2024) NEC VersaPro タイプVM (Core i5-1335U/16GB/Win11Pro64/Office Home & Business 2024) NEC VersaPro タイプVM (Core i5-1335U/16GB/Win11Pro64/Office Home & Business 2024) NEC

メモリー16GB(標準) ディスプレイ14.0型 解像度1920×1080ドット 保証期間標準保証(1年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス) 使用CPUCore-i5 OSWin11Pro オフィスソフトあり 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストレージ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12177825 PC-VKT46MM9UGNM 512GB
オープン
229,800
252,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12177807 PC-VKT46MM9UGGM 256GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12177807 PC-VKT46MM9UGGM 17700816 PC-VKT46M89UGGM 画像準備中 VM (Ci5/16GB/256/無/Win11P/H&B24/14FHD) NEC 1台 189,800 税込208,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする