VersaPro タイプVM (Core i5-1335U/8GB/Win11Pro64/)

VersaPro タイプVM (Core i5-1335U/8GB/Win11Pro64/) NEC VersaPro タイプVM (Core i5-1335U/8GB/Win11Pro64/) NEC VersaPro タイプVM (Core i5-1335U/8GB/Win11Pro64/) NEC

メモリー8GB(標準) ディスプレイ14.0型 解像度1920×1080ドット 保証期間標準保証(1年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス) 使用CPUCore-i5 OSWin11Pro ストレージ256GB オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12177859 PC-VKT46MMGUDGM
オープン
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする