モノタロウ

ゴム製カーストッパー(車止め)

ゴム製カーストッパー(車止め) - モノタロウゴム製カーストッパー(車止め) - モノタロウゴム製カーストッパー(車止め) - モノタロウゴム製カーストッパー(車止め) - モノタロウゴム製カーストッパー(車止め) - モノタロウ

バージン材のゴムを使用しているためにおいも少なく耐久性に優れ、車にも傷をつけにくいです。
各面3枚の反射テープがストッパーの位置を目立たせます。
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。

用途一般駐車場や商業施設の車止めに付属品無し寸法(mm)550×148×97質量(kg)約4材質(本体)SBR+NR (バージン材)適合アンカーネジ頭径がΦ13~15mm程度のネジアンカーと樹脂プラグ反射シートあり穴あけ距離(mm)約311内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※砂利駐車場ではご使用頂けません。
※ボルトは付属しておりません。施工箇所に合わせ、別途適切なアンカーボルト・接着剤などをご用意ください。
※ボルトで固定する際は、寸法図を参考に実際の商品や施工箇所の状況を見て施工をお願いします。
※突貫穴が貫通していない場合は施工時にドリルなどで穴をあけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14140668-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする