水圧テスト用キャップラグ

水圧テスト用キャップラグ - オーミヤ水圧テスト用キャップラグ - オーミヤ

給水と給湯配管の水圧テスト時に使用するプラグです。
プラグ兼キャップとなっていますので両用可能です
六角レンチでの取付可能です。

用途水圧テスト用長さ(mm)34/【プラグねじ込み後】23質量(g)10使用適合ねじ径(オスネジ)PJ1/2、(メスネジ)G1/2呼び径(A)13入数(個)1直径(mm)26六角レンチ(mm)(オスネジ)12、(メスネジ)10内容量1個
注意
※本製品は、水圧テスト用のプラグです。通水した状態で長期間保持される場合は、金属製のプラグ等をご使用下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12207006KP-36
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
12207015KP-37
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする