曜日別特売

機能切替型電気錠EUシリーズ

機能切替型電気錠EUシリーズ - GOAL(ゴール)

施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。

用途ビル管理出入口、非常口などバックセット(mm)76タイプ片開き用25L受座ハンドルNU 11S EU丸座取付扉厚(mm)38~43内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付扉厚(mm)
バックセット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210601P-EUT-5 NU11S ス2 EU型丸座 BS76 DT38~4338~4376
45,800
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする