スターフィールド
玄武岩耐切創制電腕カバー
親指ホールで手甲カバー
用途
ガラス工業、自動車産業、など
サイズ
フリー
長さ(cm)
45.0±0.3
素材
高強度ポリエチレン、玄武岩繊維、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、炭素繊維
耐切創性
【ISO13997試験】レベルC
特性
耐切創、制電
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215370
2034
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください