H/C 2HL 太巻2色 ウッディ黒/ゼラコート黒

H/C 2HL 太巻2色 ウッディ黒/ゼラコート黒 TURN H/C 2HL 太巻2色 ウッディ黒/ゼラコート黒 TURN H/C 2HL 太巻2色 ウッディ黒/ゼラコート黒 TURN

ベースゴム+レザー2色コンビ生地のデラックス仕様
ハンドル直径(外径)47cm用
材料から縫製まで自社工場による純国産製

ウッディ黒/ゼラコート黒 サイズ2HL 適合ハンドル外径(Φcm)約47 内容量1本
注意
※サイズの大きな商品を装着しないで下さい。運転時に空回りし思わぬ事故に繋がります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12216429 160021B2Z00
5,000
4,998
5,498 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする