ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール フィット
労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー
長時間冷却効果持続
朝から晩までひんやりのネッククーラーです。
冷却効果が高い
他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。
冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。
企業・官庁導入実績多数
冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。
レギュラーサイズ
小中学生から大人まで幅広く使えるレギュラーサイズ。
装着部分には面ファスナーテープを採用し首元スッキリ、付け外し簡単。
用途作業中の暑さ対策に
材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%
色ピンク
タイプ気化熱効果タイプ
寸法(縦×横)(cm)4.8×53
内容量1個
関連資料:
商品詳細を記載したカタログです(5.99MB)