デジタル真空計

デジタル真空計 TASCO(タスコ)

冷凍・空調システムの真空度測定に。
スマートフォン対応のデジタル真空計。
メンテナンス不要の長寿命センサ。
水の蒸発温度(TH2O)と周囲温度(Tamb)、その温度差(Δt)を演算。
バックライト付きディスプレイ。

寸法(mm)160×110×50 接続口径1/4″フレアオス(UNF7/16″×2) 測定範囲0~20000ミクロン、0~26.66hPa(絶対圧) 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源単3乾電池×2 精度±(測定値の10%)(100~1000micron) 分解能(μm)1(0~1000)/10(1000~2000)/100(2000~5000)/500(5000~10000)/5000(10000~20000) センサーピラニ式圧力センサ 機能バックライト付きディスプレイ、しきい値設定可、オートパワーオフ、Bluetooth 通信 電池寿命(時間)50(バックライト・Bluetoothなし) 反応速度(秒)2/回(サンプリング) 過負荷相対圧:5bar(0.5MPa) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12217445 TA142BT
44,000
43,980
48,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする