イチネンTASCO
タイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプ
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ
付属品
変換アダプター5/16″メス×M10オス、専用オイル
質量(kg)
4.1
電源(V)
100(50/60Hz)
排気速度(L/min)
40(1.4CFM)
方式
ドライブ:ダイレクト式、ローター:ツーステージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×260×170
モーター(W)
70
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
オイル量(mL)
封入量:約140
到達真空度(Pa)
5.0(38ミクロン)
ポート径(インチ)
吸入ポート(フレア):5/16
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12217461
TA150SCC
本体のみ
¥
41,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12217470
TA150SCC-B
本体+ケース(TA150CS-21)
¥
48,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください