八興販売 八興販売の コンプレッサー・空圧機器・ホース 八興販売の ホース 八興販売の その他ホース ハッコウ 製品 ハッコウ 製品 注文コード 材質ウレタン 色青 内径(Φmm)8.9 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.1 使用流体エアー 定尺(m)20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ;E-AFC-8.9 20M 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12225319 ;E-AFC-8.9 20M ¥13,980 ¥13,980 ¥15,378 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スチームホース オーサカゴム 税込¥59,378~ ¥53,980~ 先端ネジ付き東洋型 築地製作所 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ スチームホース オーサカゴム 税込¥40,678~ ¥36,980~ スーパーフレックス アオイ 税込¥1,538~ ¥1,398~ ソフトウレタンチューブ アオイ 税込¥1,538~ ¥1,398~ サクションホース 2.2m ケルヒャー 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ TAC硬質ダクト口元カバー 東拓工業 税込¥395~ ¥359~ サンドブラストホース オーサカゴム 税込¥59,378~ ¥53,980~ 白食品用スチームホース オーサカゴム 税込¥76,978~ ¥69,980~ ブレードホース テクノブレード プラス・テク 税込¥17,578~ ¥15,980~ さらさらホースアドバンス 三洋化成 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 税込¥681~ ¥619~ (9) サンドブラストホース オーサカゴム 税込¥71,478~ ¥64,980~ アオリラーク HARAX(ハラックス) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 【期間限定キャンペーン1M品】食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス) 税込¥582~ ¥529~ サンドブラストホース オーサカゴム 税込¥64,878~ ¥58,980~ U-フレックスチューブ アオイ 税込¥1,538~ ¥1,398~ エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴム 税込¥1,758~ ¥1,598~ サクションホース 2m ケルヒャー 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興 税込¥9,018~ ¥8,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホースその他ホース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホース」にはこんなカテゴリがあります エアーホース コイルホース ブレードホース 樹脂ホース ダクトホース サクションホース フッ素ホース・シリコンホース ゴムホース 給排水用ホース チューブ その他ホース ホース関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品