9kgDD全自動 液体洗剤自動投入
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
幅(mm)ボディ:550
質量(kg)42
色ホワイト
備考毛布洗い(洗濯ネット必要)3.0kg以下
種類全自動洗濯機
寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:586×556以上(内寸)
容量(kg)9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×593×1050(給・排水ホース含む) ※【全自動洗濯機】実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。
消費電力(W)(50/60Hz)360
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
機能液体洗剤・柔軟剤自動投入: ○、お湯洗い機能: -、DDインバーターモーター: ○、ステンレス槽: ○、チェッカードタンク: ○、乾燥機能: 槽風乾燥、3Dウィングパルセーター: ○、香アップ: ○、すすぎ1回設定対応: ○、しわケア脱水: ○、高濃度洗浄: ○、無段階水位: ○、液体洗剤投入: ○、柔軟剤投入: ○、残時間表示: ○、待機時消費電力ゼロ: ○、予約タイマー: ○、つけおきモード: ○、ちょっと槽洗浄: ○、快速コース: -、チャイルドロック: ○、ふたロック: ○、コース: 標準・すすぎ1回・自分流・お急ぎ・ソフト・毛布・香アップ・つけおき・白さ追求・除菌・槽風乾燥・槽洗浄(1.2.3)
時間目安:標準コース31分 お急ぎコース15分(高水位時)
排水方式左・右2方向
消費電力量(Wh)49(50Hz/60Hz)
標準使用水量(L)103
運転音(dB)(A)(50/60Hz)洗い時:38・脱水時:39 ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
洗濯/脱水容量(kg)9
水量(L)(標準)自動:24~57(無段階) 手動:22~65(5段階)
内容量1台