リブプラス
ネオフラム 抗菌カッティングボード
抗菌加工により細菌の増殖を抑制し、清潔な状態を保ちます。本体はリバーシブル仕様。さらに溝がついている面を使えば、食材の汁や血などでキッチンまわりが汚れるのを防ぎます
材質
本体:ポリプロピレン すべり止め部:TPE(スチレンブタジエンゴム) 抗菌剤:ネオフラム
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235478
ND-1770
ホワイト
L
約1080
約45×29.8×0.9
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
12235487
ND-1771
ホワイト
M
約750
約36.8×24.9×0.9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12235496
ND-1772
ホワイト
S
約480
約29.5×20×0.9
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
12235505
ND-1773
ホワイト
ミニ
約210
約20.3×13.9×0.8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
12235521
ND-1774
ホワイト
FCM
約740
約37×25.4×1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
12235530
ND-1776
マーブル
L
約1130
約44×30.1×1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
12235539
ND-1777
マーブル
M
約710
約36.4×25.1×0.9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
12235548
ND-1778
マーブル
S
約430
約29×20.1×0.85
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
12235557
ND-1779
マーブル
FCM
約680
約37×25.4×1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください