曜日別特売

アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHキャセロール

アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHキャセロール - リブプラスアリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHキャセロール - リブプラスアリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHキャセロール - リブプラスアリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHキャセロール - リブプラスアリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHキャセロール - リブプラス

内面はダイヤモンドコート・キズに強く汚れが落ちやすい。・IH/ガス火を含むオール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂、ナイロン樹脂 ガラス蓋:全面物理強化ブラウン質量(g)約1120サイズ(cm)20寸法(cm)約35×21.2×9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12235426ND-8300
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする