東洋佐々木ガラス
マイデリカ キーパー
材質
本体/ソーダライムガラス、フタ/ポリエチレン樹脂
高さ(mm)
61
口径(Φmm)
101
最大径(Φmm)
114
耐熱温度(℃)
フタ:60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237779
-
オレンジ
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
12237788
-
オリーブグリーン
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください