曜日別特売

キッチンデリ キーパー S

キッチンデリ キーパー S - 東洋佐々木ガラスキッチンデリ キーパー S - 東洋佐々木ガラス
材質本体/ソーダライムガラス、フタ本体/ポリプロピレン樹脂、バルブ/シリコーンゴム、パッキン/シリコーンゴム容量(mL)実容量/380 満量/540高さ(mm)90口径(Φmm)101最大径(Φmm)106耐熱温度(℃)フタ本体/100、バルブ/200、パッキン/200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像12237815-オリーブグリーン
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メイン画像12237831-オレンジ
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする