NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受
その他
【軸受すき間】CM
幅(mm)
12
シール
LLU(両側接触形ゴムシール)
外径D(Φmm)
62
内径d(Φmm)
40
グリス種類
5K(マルテンプSRL)
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237980
6908LLUCM/5K
¥
2,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方