エムテートリマツ
MT18-8万能漉しカゴ
フライヤーから簡単油こし!油缶に載せるだけ、24メッシュの細かい目でカスを一発除去。
漉しフィルターを敷けば更に油長持ち。
用途
内径260mm・270mmのタンクにピッタリのサイズです。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
外寸300【アミ部分】外径240×高さ75
質量(g)
180
網目
(メッシュ)24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12238786
-
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください