ほかどん 特盛どんぶり保温ランチ540バッグ付

ほかどん 特盛どんぶり保温ランチ540バッグ付 パール金属 ほかどん 特盛どんぶり保温ランチ540バッグ付 パール金属 ほかどん 特盛どんぶり保温ランチ540バッグ付 パール金属

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロピレン、おかず容器:本体:ポリプロピレン、ふた:シリコーンゴム、留め具:ABS樹脂、バッグ:(表地)綿、(裏地・持ち手)ポリエステル、中芯:ポリウレタン BKデニム 容量(L)(実容量)ご飯容器:0.54、おかず容器:0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×160×130(持ち手含まず) 保温効力(℃)バッグに入れない場合:40以上(6時間)、バッグに入れた場合:43以上(6時間) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12240089 HB-5467
5,500
2,698
2,968 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする