パール金属
量HAKARI ステンレス製計量ボール
材質
ステンレス鋼(クロム14%)
容量(mL)
700
質量(g)
157
寸法(cm)
13
全長A×幅B×高さC(mm)
230×150×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239529
D-6574
¥
900
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください