パール金属
Grip スライドまな板
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度90℃) 縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)
質量(g)
298
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(グリップ・すべり止め含む)210×415×10
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12240956
CC-1191
ホワイト
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240965
CC-1192
グリーン
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240981
CC-1193
ピンク
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください