三共コーポレーション
DBLTACT ホルダー付き3段腰袋
サイドにホルダー付きの腰袋シリーズ
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
タフ設計の使い心地と安心感!軽くて丈夫!
型崩れがしにくく使いやすい
D環2か所付き
材質
1680デニール生地
形状
3段
色
ブラック
質量(g)
約250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ホルダーサイズ:約180×約100×約50
深さ(mm)
3段(約200/約160/約140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×130×250
ベルト通し幅(mm)
約80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12243056
DT-32-BK
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった