曜日別特売

Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m

Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m - Anker(アンカー)Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m - Anker(アンカー)Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m - Anker(アンカー)Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m - Anker(アンカー)Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m - Anker(アンカー)Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m - Anker(アンカー)

8Kの超高画質出力:48Gbpsによる8K (60Hz) と4K (120Hz) の超高画質出力に対応。シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。
Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応しています。超低遅延での映像出力を実現し、大画面でもストレスなくコンテンツをお楽しみいただけます。
ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (※4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)

対応機種
・Sony PlayStation 5 / Apple TV / Xbox Series X / S
・55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019) / 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)
・Vizio OLED 2020 / LG CX OLED / 65” ClassSamsung Q90 QLED TV / 65" Class Q80T QLED / Sony X900H / Sony XH9005 / TCL R635 Mini LED その他
セット内容Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m、カスタマーサポートブラックケーブル長(m)約 3.0 (端子部分含む)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)内容量1個
注意
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・4K画像出力には4K対応の、8K画像出力には8K対応のコンピューター、ケーブル、モニターがそれぞれ必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12247019A8744011
オープン
1,445
1,590(税込)
当日出荷
12247220A8744011
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12247220A874401112247019A8744011A8744011 Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m Anker(アンカー) 12247019Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0mAnker(アンカー)1個
1,445
税込1,590
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする