Poly Blackwire 3320 USB-C +C/A

Poly Blackwire 3320 USB-C +C/A - HP(日本ヒューレット・パッカード)

▼両耳有線ヘッドセット ▼USB-CからAへ変換できるコンバータ付き ▼指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載 ▼直感的なインラインコントローラ付き ▼118dBAを超える音量から耳を保護する聴覚保護機能付き ▼エントリー新モデル ▼180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能 ▼口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク ▼20Hz~20000Hzまで高音にも対応 ▼堅牢性高いメタル素材とクッション付ヘッドバンド ▼スタイリッシュなデザイン ▼保証2年 ▼同梱物:ユーザーガイド

仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122499958X219AA
オープン
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする